カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- Namekawa(滑川軽銅)(40)
- 京セラ(9)
- ノーブランド(9)
- 光モール(4)
- アズワン(3)
- ナベヤ(3)
- タカノ(3)
- ベビーフェイス(3)
- 光(2)
- 三洋工具(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 安田(1)
- いけうち(1)
- THECUT(1)
「a5052 50mm」の検索結果

エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ