カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- Namekawa(滑川軽銅)(16)
- ノーブランド(9)
- モートーン(7)
- DRC(ディーアールシー)(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(3)
- THECUT(3)
- 光(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光モール(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 大阪魂(1)
「a6061 5mm」の検索結果

外形クランプ|ODクランプ MBOD
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理