カテゴリ
- 機構部品(89)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(19)
- エスコ(509)
- ホンダ(334)
- リケン(238)
- コガネイ(209)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- KITZ(キッツ)(180)
- ベン(158)
- アカギ(149)
- Gクラフト(138)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- 桑名金属工業(127)
- 日本継手(旧:JFE継手)(118)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- ノーブランド(104)
- Qlight(104)
- シーケー金属(99)
- X.A.M(97)
- TRUSCO(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「a80」の検索結果

ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ピラーグリップ VD-PGPA
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
ピラーグリップ MD-PGPA
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ