カテゴリ
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(71)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ホンダ(25)
- セキスイ(22)
- エスコ(15)
- ダイヤトレンド(14)
- MouseComputer(8)
- 横田機工(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 未来工業(6)
- 大和製砥所(6)
- アイオン(6)
- 光精軌工業(6)
- TRUSCO(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- アズワン(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「aw10」の検索結果
特価

NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック