カテゴリ
- 機構部品(137)
- メカニカル部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(11)
- SMC(11,993)
- MAZDA(マツダ)(2,227)
- KANA(片山チエン)(874)
- コガネイ(656)
- BIGM(丸山製作所)(412)
- 大阪魂(279)
- 岩田製作所(272)
- CKD(158)
- エスコ(135)
- 三木プーリ(125)
- メディアカバーマーケット(108)
- ニッサン(107)
- 東洋バルヴ(103)
- Hirschmann Test & Measurement(100)
- カワグレ(99)
- ホンダ(97)
- MICROCHIP(95)
- 日栄インテック(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
「b-032」の検索結果
特価

BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥243税込¥2671個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)