カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • KANA(片山チエン)(902)
  • BIGM(丸山製作所)(440)
  • ParkerTAIYO(280)
  • コガネイ(237)
  • CKD(172)
  • 岩田製作所(115)
  • 大阪魂(109)
  • NTN(エヌティーエヌ)(104)
  • オザック精工(100)
  • エスコ(84)
  • 旭計器工業(63)
  • 椿本チエイン(53)
  • TRUSCO(50)
  • NACHI(不二越)(50)
  • NSK(日本精工)(49)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 第一計器(40)
  • ナベヤ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-35」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションオートリターン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
659税込725特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,009税込1,110特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,252税込1,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーションBJ747 ストラップサポーターイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
589税込648
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット イマオコーポレーションアングルブラケットイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーションBJ623 スペーサワッシャーイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBSRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
873税込960
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップイマオコーポレーション
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
翌日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP106 トークランプ イマオコーポレーションCP106 トークランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ) イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)イマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
BJ202 アジャストサイドストッパー イマオコーポレーションBJ202 アジャストサイドストッパーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
BJ731 トグルパッド イマオコーポレーションBJ731 トグルパッドイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ101 アジャストトークランプ イマオコーポレーションBJ101 アジャストトークランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BB2 ボルトインマウントブッシュ イマオコーポレーションBB2 ボルトインマウントブッシュイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーションMBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーションBLN1 ライナーブッシュイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷