カテゴリ
- 機構部品(78)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- コガネイ(937)
- KANA(片山チエン)(896)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- CKD(231)
- 大阪魂(170)
- 岩田製作所(151)
- ナベヤ(93)
- エスコ(91)
- NTN(エヌティーエヌ)(81)
- PISCO(ピスコ)(74)
- サンドビック(73)
- 協育歯車(66)
- TRUSCO(64)
- ParkerTAIYO(61)
- THK(59)
- ホンダ(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- リスパック(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「b040」の検索結果

プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥524~税込¥576~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,348税込¥1,4831個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
ストレートタイトナー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から102日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)