カテゴリ
- 機構部品(58)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(14)
- CKD(172)
- MAZDA(マツダ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ParkerTAIYO(191)
- RS PRO(111)
- SMC(6,152)
- エスコ(152)
- カワグレ(53)
- コガネイ(297)
- トヨタ(48)
- ナベヤ(44)
- ハンマーキャスター(319)
- バクマ工業(53)
- フエニックス・コンタクト(95)
- ホンダ(65)
- 三菱ふそう(50)
- 東洋バルヴ(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)

ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-25
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A21B40.2質量(g)80タイプフェノール樹脂製D25C(+0.04/+0.03)35RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LMR レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)5B125L50H46タイプフェノール樹脂製FM16D80C100E150GM16×2-110LJ100K50RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C2
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R138.5B125L104~119H125タイプフェノール樹脂製F50D19C32SM12×1.75E20G50J14~29P50K13~28N30Q20M9RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C3
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B125L77~97H100タイプフェノール樹脂製F50D16C25SM10×1.5E15G55J10~30P50K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16125B1
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.12B125タイプフェノール樹脂製F45D25C38寸法H(mm)max.:107E25G110J24KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B3
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.74B125タイプフェノール樹脂製F50D19C32寸法H(mm)max.:139E20G114J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12125B1
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.64B125タイプフェノール樹脂製F50D19C32寸法H(mm)max.:84E20G114J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16125B3
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.81B125LM16×2H110タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G45J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16125B2
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.67B125LM16×2H110タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G45J【最大】142K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12125B1-T
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.66B125L22H108タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16125B3
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.33B125タイプフェノール樹脂製F45D25C38寸法H(mm)max.:177E25G110J32KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-16125B2
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.19B125タイプフェノール樹脂製F45D25C38寸法H(mm)max.:142E25G110J24KM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B1-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.15B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B1
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.64B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】84K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B2
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.68B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】109K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10125B1
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.42B125タイプフェノール樹脂製F50D16C25寸法H(mm)max.:83E15G115J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B3
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.74B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】139K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12125B2-T
イマオコーポレーション¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.69B125L22H133タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B3-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.33B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B2-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.21B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら