カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(65)
- KANA(片山チエン)(539)
- LEPLUS NEXT(11)
- NSK(日本精工)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- SWAGE-LINE(16)
- TRUSCO(18)
- エスコ(13)
- シーケー金属(11)
- スバル(63)
- パール金属(13)
- ホンダ(75)
- リケン(18)
- 岩田製作所(21)
- 旭計器工業(12)
- 清水製作所[継手](12)
- ブランドをもっと見る
「b49」の検索結果
特価

ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個当日出荷定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
EEDH エルゴディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプERG型回転握り付き種類ディスク