カテゴリ

  • 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(531)
  • 黒田精工(240)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • 廣杉計器(52)
  • CKD(50)
  • 大阪魂(38)
  • コンドーテック(32)
  • パール金属(30)
  • 椿本チエイン(26)
  • リケン(26)
  • 岩崎製作所(26)
  • オーエッチ工業(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • コイズミ(小泉成器)(20)
  • 岩田製作所(19)
  • エスコ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b54」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(7件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,863税込2,049特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
回転ボール グリップ イマオコーポレーション回転ボール グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,785税込1,964
1個
当日出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
1,543税込1,697
1個
当日出荷から8日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,824税込2,006
1個
当日出荷から翌日出荷
握りやすい丸アーム
仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,873税込2,060
1個
翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
1,145税込1,260
1個
翌日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーションNRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
BK バーノブ イマオコーポレーションBK バーノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
WL スイッチレバー イマオコーポレーションWL スイッチレバーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
BJ530 フックホルダー イマオコーポレーションBJ530 フックホルダーイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ) イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)イマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
4日以内出荷
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネイマオコーポレーション
194税込213
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。