カテゴリ
- 機構部品(22)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- エスコ(13)
- KTC(7)
- af(旭風防)(6)
- KITACO(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- KSフィルター(5)
- CKD(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TOTO(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- REX[科学研究・開発用品](3)
- イーグルクランプ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「bj3」の検索結果

チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
BJ330 スクリュージャッキ
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。ロック機構スパイラルカムカム4°
BJ334 ジャッキ
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷から32日以内出荷高さが必要な場合にご利用ください。 ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。 RoHS指令適合製品です。スクリューTr30×6材質(ナット)スチール表面処理(本体)グレー塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(スクリュー)スチール
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
BJ902 スロットブッシュ
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から7日以内出荷スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250