カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- イトーキ(22)
- エムディーエス(16)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(15)
- ホンダ(10)
- Beruf(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- オーム電機(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- ボンド商事(4)
- ラディウス(3)
- Elesa(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「btk」の検索結果

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から7日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37