カテゴリ
- 機構部品(106)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,037)
- イスカル(232)
- コガネイ(217)
- メディアカバーマーケット(201)
- エスコ(133)
- 大阪魂(132)
- サンドビック(131)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
- MICROCHIP(96)
- パール金属(93)
- カーメックス(91)
- タンガロイ(91)
- X.A.M(89)
- 三桂製作所(84)
- 日研工作所(81)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- ナベヤ(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「c-16」の検索結果
特価

フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ラウンドフィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
アジャストトークランプ
イマオコーポレーション¥41,980税込¥46,1781個当日出荷クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
インデックスプランジャー NDXA
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
MBCTC コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック