カテゴリ
- 機構部品(126)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(7)
- SMC(1,175)
- BIGM(丸山製作所)(801)
- MAZDA(マツダ)(709)
- ホンダ(394)
- イトーキ(343)
- エスコ(165)
- スバル(118)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(74)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- TRUSCO(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(59)
- IKO(日本トムソン)(52)
- 大阪魂(50)
- 三菱ふそう(48)
- ナベヤ(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「c19」の検索結果

座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個5日以内出荷使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)67寸法F(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用
イマオコーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
PG ピラーグリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から15日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)色(本体)ブラック
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個翌々日出荷から7日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
安全ホイストリング HR HR16
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)1.1L29H123タイプフェノール樹脂製D57.3C19a89.4b44.7D138.1H215.7H147.5許容荷重(kN)19
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-12075B
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32H5質量(g)154タイプフェノール樹脂製D14C19E13GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応