カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 第一計器(5)
- タカチ電機工業(2)
「c5191p」の検索結果
特価

長穴スライドロック(金属ノブ)
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック(レバータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック(金属ノブ)
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼