カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(102)
- テラモト(12)
- ホンダ(11)
- イメージニクス(11)
- イトーキ(8)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(6)
- トヨタ(6)
- Texas Instruments(6)
- オーム電機(5)
- ダイキン工業(5)
- 岩田製作所(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- リンナイ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
「cl60」の検索結果

マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P23
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)23
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P37
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)150タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)37
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)140タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)28
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P18
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)120タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)18
OMLバイス
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
トライアングルノブ TRIK
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。材質【メネジ・オネジ】SUS304使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75