カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • スバル(147)
  • ケナメタル(127)
  • KITO(キトー)(81)
  • ダイヤトレンド(65)
  • 黒田精工(48)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(47)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • キャプテン(40)
  • カール事務器(39)
  • ノーリツ(38)
  • TAKIGEN(タキゲン)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • カナフジ電工(33)
  • omron(オムロン)(30)
  • 三菱電機(24)
  • MOXA(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • イスカル(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-1」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

    KACP レベルアジャスター用クランププレート

    イマオコーポレーション
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション

    コンパクト内径クランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • 口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(外形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9045
  • スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • センタリングクランプ イマオコーポレーション

    センタリングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.9
  • テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンパクトトークランプ イマオコーポレーション

    コンパクトトークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
  • フォームクランプ イマオコーポレーション

    フォームクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
  • QLCP カムプッシュクランプ イマオコーポレーション

    QLCP カムプッシュクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトダブルサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • テーパーブッシュ イマオコーポレーション

    テーパーブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C
  • 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    拡張ボルト(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • クランプボルト(フック無し) イマオコーポレーション

    クランプボルト(フック無し)

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーション

    CP122 旋盤用アダプター

    イマオコーポレーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP121 口金 イマオコーポレーション

    CP121 口金

    イマオコーポレーション
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP120 外形クランプ イマオコーポレーション

    CP120 外形クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートブッシュ イマオコーポレーション

    ストレートブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション

    CP112 クランプポスト用Vパッド

    イマオコーポレーション
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷
  • プロテクションカバー イマオコーポレーション

    プロテクションカバー

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)45表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーション

    ダブルテーパークランプピン

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CP104 トークランプ イマオコーポレーション

    CP104 トークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
  • パーツシステム イマオコーポレーション

    パーツシステム

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(小径タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • 外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(ブロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーション

    CP102 ワイドショーサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
  • CP101 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP101 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷
  • CP106 トークランプ イマオコーポレーション

    CP106 トークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷