カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- イスカル(5)
- TOA(5)
- KENWOOD(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三菱電機(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ヒロセ(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- MOXA(1)
- キャプテン(1)
- ダイヤトレンド(1)
- Ideal-Tek(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- ブランドをもっと見る
「cp-123」の検索結果

外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001
イマオコーポレーション¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26
外形クランプ(小径タイプ)
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から47日以内出荷クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻