カテゴリ
- 機構部品(227)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(41)
- BIGM(丸山製作所)(300)
- KITO(キトー)(434)
- MAZDA(マツダ)(366)
- MICROCHIP(567)
- SMC(2,223)
- StarTech.com(230)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(399)
- エフピコチューパ(255)
- オカムラ(岡村製作所)(3,413)
- ケナメタル(299)
- サンワサプライ(251)
- シーピー化成(1,270)
- ジーエルサイエンス(294)
- スバル(3,734)
- ホンダ(468)
- メディアカバーマーケット(455)
- 三木プーリ(295)
- 黒田精工(672)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「cp」の検索結果
特価
関連キーワード

ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5WB25H4質量(g)170タイプフェノール樹脂製F28D15C10E19G18JM4×0.7KM10×1.5(下穴Φ8.5)RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-12022
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A60B85LM12H2質量(g)450タイプフェノール樹脂製F22D40C10E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)185タイプフェノール樹脂製F4D29C8E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-08015
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B25L1.6H(h7)6質量(g)100タイプフェノール樹脂製F3D24.5C6E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)640タイプフェノール樹脂製F6D40C45E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-10LB50L8.5H5.3タイプフェノール樹脂製F35D20C40E6G10J12PM8×1.25-35LK21N62.5M32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM5×0.8-15LB70L13H8タイプフェノール樹脂製F50D30C60E10G15J20PM12×1.75-50LK31N91M48RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501
イマオコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060
イマオコーポレーション¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R12TM12×1.75 深さ18B60L28H60タイプフェノール樹脂製F24D60C47S35.5E6G38J40P9K15N50M32RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12022
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A60B85LM12H2質量(g)500タイプフェノール樹脂製F22D40C29E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR9.5寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製L19.4H12.5寸法D(mm)max.:24許容締付トルク(N・m)3.2クランプ力(N)2000適合ボルトM4×12L
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35L2.3H(h7)8質量(g)320タイプフェノール樹脂製F5D37C9E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N
イマオコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R9TM10×1.5 深さ15B50L23H50タイプフェノール樹脂製F20D50C39S28E5G32J30P6.5K10N40M25RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H113P25H47.4D37D44.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2持上力(N)6.4~19.3
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-20241
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)355タイプフェノール樹脂製L135D44D129.5D218
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-12122
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A60B85LM12H2質量(g)450タイプフェノール樹脂製F22D40C10E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-12101
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W5L25質量(g)51タイプフェノール樹脂製L115D24D116D29.5
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-20001
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)310タイプフェノール樹脂製L130D44D129.5D218
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)102タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
CP121 口金
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【Dp】63【H5】15【θ】90R94H61タイプフェノール樹脂製D80S15H323D148H213D230H114H47D3(g6)42D425MM6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。RM5×0.8 深さ8T24B24L2H8タイプフェノール樹脂製F26D7.5C9.5S4E20G14J14PM8×1.25K(-0.1/-0.3)10NM5M7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)520タイプフェノール樹脂製F6D45C10E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16130
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら