カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- SMC(238)
- 住友電工ハードメタル(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 椿本チエイン(14)
- 千代田通商(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(11)
- TRUSCO(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- をくだ屋技研(9)
- アズワン(8)
- omron(オムロン)(8)
- サンワサプライ(8)
- イスカル(7)
- 共立機巧(7)
- ノーブランド(7)
- オムロンヘルスケア(7)
- メイキコウ(7)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「cp100」の検索結果

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R75.5TM4×0.7-8LB22L14H3タイプフェノール樹脂製F3D14C40SM8×1.25-20LE20G14J25~32P14K12N5M8.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R95TM5×0.8-10LB25L17.5H3.7タイプフェノール樹脂製F4D18C50SM10×1.5-25LE25G18J32~40P17.5K16N7M11RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)185タイプフェノール樹脂製F4D29C8E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-10019
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)225タイプフェノール樹脂製F4D26C32E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-10050
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1B55L74H39タイプフェノール樹脂製F7.1D40C50E30G16口金HSE-9166-SSJM10K40NM4×0.7-4LMM10×1.5-40LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。RM6×1 深さ10T24B29L2H10タイプフェノール樹脂製F35D10C12S4E25G16J18PM10×1.5K(-0.1/-0.3)12NM6M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-10001
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029B24H【最小】20【最大】80質量(g)125タイプフェノール樹脂製F4.5D(+0.1/0)12C19E1.5G11JM6RoHS指令(10物質対応)対応
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75