カテゴリ

  • 機構部品(27)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • SMC(64)
  • KITO(キトー)(28)
  • LINDY(13)
  • 椿本チエイン(10)
  • スバル(10)
  • ホンダ(8)
  • イスカル(7)
  • カリテス(7)
  • をくだ屋技研(6)
  • VISHAY(6)
  • エスコ(4)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • タンガロイ(4)
  • パイロット(4)
  • DID(4)
  • ATEN(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp120」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501

    イマオコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001

    イマオコーポレーション
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP120 外形クランプ イマオコーポレーション

    CP120 外形クランプ

    イマオコーポレーション
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
    質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) QZSD-C6-H QZSD-C6-H イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) QZSD-C6-H QZSD-C6-H

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ・上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。・CP120-06501 外径クランプを直接取付けることができます。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
  • 外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5WB25H4質量(g)170タイプフェノール樹脂製F28D15C10E19G18JM4×0.7KM10×1.5(下穴Φ8.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12022 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12022

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A60B85LM12H2質量(g)500タイプフェノール樹脂製F22D40C29E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
  • クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-12022 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-12022

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A60B85LM12H2質量(g)450タイプフェノール樹脂製F22D40C10E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RM5×0.8-15LB70L13H8タイプフェノール樹脂製F50D30C60E10G15J20PM12×1.75-50LK31N91M48RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
  • クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B35L2.3H(h7)8質量(g)320タイプフェノール樹脂製F5D37C9E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーション

    CP122 旋盤用アダプター

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP121 口金 イマオコーポレーション

    CP121 口金

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031B32H【最小】25【最大】100質量(g)250タイプフェノール樹脂製F5.5D(+0.1/0)14C22E2G15JM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T3.5d7.4W50L40H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P25H418寸法P1(mm)42MM6×1-25LW35
  • クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.69B65L91H47タイプフェノール樹脂製F8D45C60E35G20口金HSE-9200-SSJM12K48NM5×0.8-5LMM12×1.75-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
  • プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12001S イマオコーポレーション

    プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12001S

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    W5L25質量(g)176タイプフェノール樹脂製L118D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
  • プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
  • プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-09001B(±0.01)80H60質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F(H7)42D35C43E(±0.01)8G15JM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T3.5d7.4W50L80H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P45H418寸法P1(mm)42MM8×1.25-30LW36
  • プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12081S イマオコーポレーション

    プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12081S

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    W5L25質量(g)165タイプフェノール樹脂製L112D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17