カテゴリ
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(105)
- エレコム(18)
- ノーリツ(18)
- CORELLE(コレール)(18)
- カナフジ電工(13)
- イスカル(10)
- KITO(キトー)(10)
- 河村電器産業(10)
- スバル(9)
- MICROCHIP(9)
- ネオフレックス(9)
- omron(オムロン)(8)
- CONDOR(山崎産業)(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- エスコ(5)
- 日本パワーファスニング(5)
- イーグルクランプ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「cp16」の検索結果

クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)640タイプフェノール樹脂製F6D40C45E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)102タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)520タイプフェノール樹脂製F6D45C10E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16130
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16130
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1020タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16121S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)354タイプフェノール樹脂製L118D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16101S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)348タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037B38H【最小】30【最大】120質量(g)390タイプフェノール樹脂製F7.5D(+0.1/0)19C25E2.5G18.7JM10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08016
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個欠品中・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08116
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000