外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002イマオコーポレーション6日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5d11.4W72L100H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P58H427寸法P1(mm)62MM12×1.75-45LW310