カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 象印マホービン(2)
- 由良産商(2)
- タツタ電線(1)
- イトーキ(1)
- サンピース(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブラスト興業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cs-05-18」の検索結果
特価

シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120