カテゴリ
- 機構部品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- AXYGEN(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- EPCOS(4)
- ESTERA(9)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カシオ計算機(4)
- サンワダイレクト(15)
- ダイヘン(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- ノーブランド(6)
- マルチ計測器(5)
- ユーアールディ(6)
- 三菱電機(8)
- 中央化学(6)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「ct-200」の検索結果

ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。・内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。・操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。質量(g)170タイプフェノール樹脂製
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック