カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,723)
  • 大阪魂(1,323)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(200)
  • KANA(片山チエン)(192)
  • 廣杉計器(169)
  • エスコ(146)
  • オザック精工(131)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(103)
  • TRUSCO(80)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
  • NACHI(不二越)(74)
  • 水本機械製作所(72)
  • KITACO(68)
  • イスカル(62)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ナベヤ(55)
  • メディアカバーマーケット(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d13」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,019税込1,121特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (車輪、シングルベアリング)イマオコーポレーション
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール材質止め輪/スチール種類ローラー仕様中荷重
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,446税込1,591
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
519税込571
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BJ740 フランジナット(フラット型) イマオコーポレーションBJ740 フランジナット(フラット型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
873税込960特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーションボアードクランクハンドル(回転握り付き)イマオコーポレーション
1,766税込1,943特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
BJ741 フランジナット(球面型) イマオコーポレーションBJ741 フランジナット(球面型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
BJ760 フットレスト イマオコーポレーションBJ760 フットレストイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷