カテゴリ
- 機構部品(55)
- メカニカル部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(22)
- KANA(片山チエン)(894)
- オカムラ(岡村製作所)(380)
- ミツビシ(364)
- SMC(346)
- MAZDA(マツダ)(294)
- 大阪魂(260)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- エスコ(166)
- ホンダ(160)
- コノエ(114)
- ODELIC(オーデリック)(110)
- 三木プーリ(85)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(85)
- ニッサン(79)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- 三菱ふそう(64)
- ナカバヤシ(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「d36」の検索結果

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
内径クランプ
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ガイドローラー(H型 シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ライン型ウィンドー
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷はめ込み取付け形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ASH アルミニウム安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。タイプ握り付きハンドル種類ソリッド
SY 安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)25000
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16200
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B38HM16×2質量(g)890タイプフェノール樹脂製F12D36C25E148G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】13900~34700
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A36B45質量(g)230D36C6EM24×3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L22H112質量(g)525D36D122MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16160
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B38HM16×2質量(g)720タイプフェノール樹脂製F12D36C25E108G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】13200~33000
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16125
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B38HM16×2質量(g)580タイプフェノール樹脂製F12D36C25E73G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】12100~30300
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)100タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック