カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • SMC(258)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • イトーキ(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91)
  • 大阪魂(53)
  • ライン精機(21)
  • StarTech.com(15)
  • エスコ(14)
  • 河村電器産業(12)
  • レニショー(12)
  • ウッドワン(10)
  • サンドビック(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • ホンダ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • ネグロス電工(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-02」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
  • クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B13質量(g)49タイプフェノール樹脂製D8C30E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B12.3質量(g)33タイプフェノール樹脂製D17.4C18E5.2RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T

    イマオコーポレーション
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    ・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B8.1質量(g)13タイプフェノール樹脂製D12C13E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
  • クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
    材質(本体)SUS316
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • マルチレール ベース イマオコーポレーション

    マルチレール ベース

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類バイス
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    OKバイス(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
    材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52