カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 東芝キヤリア(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- オリエンタルモーター(1)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dvf-10」の検索結果

トグルクランプ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF10250
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製d10.2タイプフェノール樹脂製P48許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5クランプ高さ(mm)38.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19