カテゴリ
- 機構部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(635)
- KITO(キトー)(61)
- 渡辺電機工業(37)
- タンガロイ(31)
- Nikon(ニコン)(27)
- メディアカバーマーケット(25)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- エスコ(7)
- SMC(5)
- 東日製作所(5)
- BULGIN(5)
- コクヨ(4)
- マキタ(4)
- 第一精工(4)
- サンコーテクノ(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「dx16」の検索結果
特価

SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。A2.3サイズ16L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットシングルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
WDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N-SUS
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N-SUS
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35