カテゴリ
- 機構部品(165)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- 理研計器(1,299)
- KITO(キトー)(1,160)
- BIGM(丸山製作所)(1,059)
- omron(オムロン)(356)
- 大阪魂(343)
- ナベヤ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 三木プーリ(172)
- PISCO(ピスコ)(171)
- CKD(158)
- コガネイ(156)
- 栃木屋(144)
- メディアカバーマーケット(119)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(117)
- 清水製作所[継手](115)
- 黒田精工(108)
- 富士電機(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「e 3 c」の検索結果

BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
SKP クランププレート
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
TAK スリーアームノブ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
WP1・WPU サイドプランジャー
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
BJ902 スロットブッシュ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ASH アルミニウム安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。タイプ握り付きハンドル種類ソリッド
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック