カテゴリ
- 機構部品(227)
- メカニカル部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(653)
- CKD(252)
- KITO(キトー)(1,541)
- MAZDA(マツダ)(1,377)
- omron(オムロン)(319)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- SMC(1,411)
- YAMAHA(ヤマハ)(698)
- エスコ(517)
- コガネイ(1,715)
- スズキ(274)
- スバル(312)
- ダイヤトレンド(377)
- トヨタ(541)
- ニッサン(598)
- ホンダ(2,066)
- 住友電工ハードメタル(210)
- 日野自動車(1,388)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「e-10」の検索結果

BEE・BEU エンプラボールプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SE スイベルアイボルト
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から6日以内出荷小スペースで取付け出来ますクランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
スイベルアイボルト SE SE10-SUS
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。材質SUS316質量(kg)0.42表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)2500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM10×1.5寸法A50.8寸法B27.8寸法C14.6寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)10寸法K66.7寸法M最大13
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T12W30H20.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)10.2H255H133.5寸法D(mm)(h9)25MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)653タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUS304寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUS304傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)