カテゴリ
- 機構部品(36)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(554)
- ニューマシン(41)
- ナベヤ(38)
- TRUSCO(27)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- KEIBA(20)
- 千代田通商(17)
- フジトク(17)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- リケン(15)
- 岩田製作所(13)
- 三木プーリ(13)
- ワゴジャパン(11)
- エスコ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「e-15mm」の検索結果
特価

フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
INK インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
PDH エンプラダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から5日以内出荷握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。種類ツインスポーク