カテゴリ
- 機構部品(36)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- コガネイ(613)
- エスコ(80)
- フジトク(43)
- 大阪魂(35)
- NACHI(不二越)(32)
- シライ(32)
- CKD(31)
- ワルター(30)
- スリーピース(29)
- KITO(キトー)(27)
- ケナメタル(23)
- 東洋技研(23)
- KITZ(キッツ)(22)
- TRUSCO(21)
- StarTech.com(21)
- アオイ(21)
- omron(オムロン)(20)
- イスカル(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「e-2.5」の検索結果
特価

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)25000
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から7日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)24許容荷重(N)25000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック