イマオコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷から9日以内出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
イマオコーポレーション(8件のレビュー)当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)当日出荷
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション(10件のレビュー)当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
イマオコーポレーション当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション(5件のレビュー)当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
イマオコーポレーション当日出荷から6日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
イマオコーポレーション当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
イマオコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション当日出荷から9日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
イマオコーポレーション当日出荷から9日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
イマオコーポレーション(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
イマオコーポレーション当日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM12×1.75色(本体)ブラック
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション当日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B19質量(g)74タイプフェノール樹脂製F5D6C14EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A10B24質量(g)40タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション当日出荷
材質フェノール樹脂A40B19質量(g)65F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
イマオコーポレーション当日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130質量(g)980タイプフェノール樹脂製F35D40C36EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B99質量(g)255タイプフェノール樹脂製F30D24C22EM12×1.75G19.5RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷から7日以内出荷
イマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷