カテゴリ
- 機構部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- ATEN(40)
- BIGM(丸山製作所)(396)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- KITO(キトー)(22)
- NACHI(不二越)(26)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- エスコ(54)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ナベヤ(28)
- ニューマシン(26)
- モートーン(21)
- リケン(19)
- 三桂製作所(20)
- 三興マテリアルサプライ(46)
- 千代田通商(19)
- 清水製作所[継手](112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「e19」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
SH スピードハンドル
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類六角形取付部穴なし
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
BLG ボールグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法F(mm)13寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法C(mm)25寸法G(mm)3寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。ロック機構スパイラルカムカム4°