カテゴリ
- 機構部品(1,880)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- メカニカル部品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 物流用品(10)
- 制御機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(164)
- BIGM(丸山製作所)(6,330)
- Kawasaki(7,145)
- MAZDA(マツダ)(19,754)
- NAKANO(2,012)
- Panasonic(パナソニック)(4,464)
- SMC(36,532)
- YAMAHA(ヤマハ)(12,773)
- コガネイ(2,682)
- スズキ(5,911)
- スバル(1,688)
- トヨタ(5,138)
- ニッサン(6,707)
- ホンダ(9,998)
- ミツビシ(4,677)
- メディアカバーマーケット(6,408)
- 三木プーリ(11,109)
- 三菱(1,468)
- 三菱ふそう(3,566)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,249)
「f」の検索結果
特価

ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-F
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)23タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30J-F
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)10タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)100タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)75タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-F
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)22タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN200F
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R76.5A32B23L43H68質量(g)1462タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD200S15D140d190D260H190D355RoHS指令(10物質対応)対応d233
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー寸法R(mm)120材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN175F
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R68A32B23L43H66質量(g)1147タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD175S15D140d190D256H180D355RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN250F
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R100A36B23L44.5H75質量(g)2248タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270H190D366RoHS指令(10物質対応)対応d240
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150F
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R57A30B22L38H60質量(g)803タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d180D248H165D350RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100F
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R37A26B19L33.5H51質量(g)427タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD100S12D124d154D239H156D335RoHS指令(10物質対応)対応d222
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125F
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R48A28B19L38H57質量(g)596タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H156D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN175
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R72.5A32B26L43H66質量(g)1089タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD175S15D140d190D256H180D355MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R32A14B18L28H31質量(g)207タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230H140D328MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d218
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08040-F
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷材質フェノール樹脂A40B13質量(g)22D13C8.5EM8×1.25許容荷重(N)10900
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-08025-F
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷材質フェノール樹脂A25B13質量(g)18D13C8.5EM8×1.25
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-2428-F
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A28B24質量(g)73D9C16EM10×1.5許容荷重(N)43600
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個当日出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。仕様樹脂レバー:オレンジ適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN200
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R82A32B28L43H68質量(g)1314タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD200S15D140d190D260H190D355MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d233
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN50
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R19A12B14L19H22質量(g)88タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD50S9D116d125D226H128MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d216
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN250
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A25L44H65質量(g)1982タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270D366RoHS指令(10物質対応)対応d240
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN250
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R106A36B28L44.5H75質量(g)2100タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270H190D366MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応d240
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-F
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・RoHS指令適合製品です。A10B24質量(g)40タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10020-F
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷A20B17H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D5C10E9G19.6
...