カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(52)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- イスカル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 福井金属工芸(5)
- omron(オムロン)(4)
- 長野計器(4)
- ミヤナガ(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- 神保電器(3)
- デュオ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 共立電気計器(2)
- 千住金属工業(2)
- ダイヘン(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f0.3-3」の検索結果

トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF04080
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T1.5d4.1W24タイプフェノール樹脂製L123.7L224P13許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.4【(裏面から)F2】0.5MM4×0.7-16LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)80クランプ力(kN)【F3】0.25【F4】0.3クランプ高さ(mm)11.7可動範囲(°)【アーム】87【レバー】69