カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(26)
- ホンダ(5)
- 三木プーリ(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日動工業(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- IXYS(2)
- 信和自動車工業(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
「fh110」の検索結果

エンプラ フラット ヒンジ
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック