カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(59)
- スバル(37)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- IKO(日本トムソン)(17)
- PLUS(プラス)[文具](13)
- 未来工業(12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- オリエンタルモーター(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- オーツカ光学(5)
- omron(オムロン)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ホンダ(5)
- オザック精工(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fl-12」の検索結果

SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
TAFL カンチレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL12280
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T3.5d12.1W67タイプフェノール樹脂製L1122L265P64許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.4【(裏面から)F2】5.5MM12×1.75-70LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)280クランプ力(kN)【F3】0.8【F4】1.6クランプ高さ(mm)52.3可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVFL12280
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製d12.1タイプフェノール樹脂製P54許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5MM12×1.75-70LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)280クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5クランプ高さ(mm)46.7可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24