カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • SMC(325)
  • SAMTEC(73)
  • エスコ(54)
  • 福井クラフト(45)
  • TRUSCO(27)
  • ホンダ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • 光(13)
  • サンドビック(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 日東工器(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • EFPH-SL エルゴプルハンドル イマオコーポレーション

    EFPH-SL エルゴプルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • 回転 グリップ イマオコーポレーション

    回転 グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16025-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16025-DS

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D21C25E4G6許容荷重(N)49700
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-80UR

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
  • ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-12001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-12001

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B30質量(g)103F30D7.5C21寸法H(mm)(h9)12E39G14JM12×1.75KC型12RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ762 ヒンジサポート イマオコーポレーション

    BJ762 ヒンジサポート

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーション

    クランプボルト(フック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応