カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • GALFER(ガルファー)(180)
  • TRUSCO(86)
  • エスコ(35)
  • SAMTEC(35)
  • ブロードウォッチ(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • THK(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • ナベヤ(20)
  • イハラサイエンス(20)
  • KTC(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • 水本機械製作所(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-105」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
146税込161
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
951税込1,046
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
バスケットフィルター イマオコーポレーションバスケットフィルターイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌日出荷
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション
1,417税込1,559
1個
翌日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーションBJ156 スロットストラップイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
932税込1,025
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
プレッシャーキャップ イマオコーポレーションプレッシャーキャップイマオコーポレーション
5,820税込6,402
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
505税込556
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
MH12 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH12 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
1,727税込1,900
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)500
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
Tナットセット イマオコーポレーションTナットセットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1組(2個)
5日以内出荷から44日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
BJ720 ストレートピン イマオコーポレーションBJ720 ストレートピンイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ812 レストパッド(メネジ) イマオコーポレーションBJ812 レストパッド(メネジ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーションBJ600 ジョイントバーイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷