カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- NOK(10)
- SMC(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- THK(4)
- マスオカ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- 森清化工(3)
- ビーエム機器(3)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- カーボーイ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- アイホン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-110 nbr」の検索結果
特価

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック