カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • リケン(85)
  • TRUSCO(65)
  • NACHI(不二越)(47)
  • シヤチハタ(32)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 東尾メック(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
  • エスコ(26)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • ナベヤ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-115」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
573税込630特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
990税込1,089特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
639税込703
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,737税込1,911
1個
当日出荷から7日以内出荷
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
1,611税込1,772
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から7日以内出荷
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
ガイドローラー(V型) イマオコーポレーションガイドローラー(V型)イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様重荷重
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,077税込1,185
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
1,669税込1,836
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
929税込1,022
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーションPK40 プレーンラッチノブイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ARS20D アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレールイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ) イマオコーポレーションSD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ)イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
フランジ付きアイドラーピン イマオコーポレーションフランジ付きアイドラーピンイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BJ721 ストレートピン イマオコーポレーションBJ721 ストレートピンイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
BJ730 ボールエンドボルト イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルトイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
BJ650 遠隔操作ユニット イマオコーポレーションBJ650 遠隔操作ユニットイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷