カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • SMC(199)
  • サンエス(106)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • TRUSCO(54)
  • エスコ(50)
  • 福井クラフト(45)
  • マリアンヌ製靴(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • エレコム(25)
  • ホンダ(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ヤマニパッケージ(24)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 山崎実業(18)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-165」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション

    BJ610・BJ611 タイロッドボルト

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション

    BJ748 クランプボルト

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • エアナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • 角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック(金属ノブ)

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16080 イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16080

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RR12W24L80質量(g)165タイプフェノール樹脂製L120L275D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
  • SL スパイラルラッチノブ イマオコーポレーション

    SL スパイラルラッチノブ

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラッチには下穴が加工してあります。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)165タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16080-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16080-DS

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D21C80E4G6許容荷重(N)49700
  • BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ722 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラル ラッチ ノブ イマオコーポレーション

    スパイラル ラッチ ノブ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-60UR

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D23C80E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-80UR

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D23C80E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
  • MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12081S イマオコーポレーション

    プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12081S

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    W5L25質量(g)165タイプフェノール樹脂製L112D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
  • 位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-25001 イマオコーポレーション

    位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-25001

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】10A8L49質量(g)165タイプフェノール樹脂製L119C5MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08125 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08125

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B22LM8×1.25H78質量(g)165タイプフェノール樹脂製F12D45C10E22G10J19K15N16MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300