カテゴリ

  • 機構部品(93)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • コガネイ(1,493)
  • MAZDA(マツダ)(849)
  • SMC(481)
  • ニッサン(267)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • エスコ(174)
  • TRUSCO(138)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • コーセル(102)
  • スズキ(88)
  • MURATA(村田製作所)(81)
  • IKO(日本トムソン)(77)
  • KEMET(77)
  • RS PRO(52)
  • 福井クラフト(50)
  • SAMTEC(45)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • KYOCERA AVX(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-55」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    オーバルグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
    タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    ¥612税込¥673
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • 回転ボール グリップ イマオコーポレーション

    回転ボール グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーション

    SB-SUS ステンレス握り玉

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
    材質(本体)SUS304
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーション

    ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト 透明キャップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • カムケース(薄板用) イマオコーポレーション

    カムケース(薄板用)

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。タイプ薄板用材質(ナット)ステンレススチール
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • トップチェーンレール イマオコーポレーション

    トップチェーンレール

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)500色(本体)ホワイト
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション

    ボアードクランクハンドル(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
    使用温度範囲(℃)0~90
  • DRK ダイアルラウンドノブ イマオコーポレーション

    DRK ダイアルラウンドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーション

    SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)