カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(16)
  • TRUSCO(125)
  • エスコ(87)
  • ハンマーキャスター(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • ユーエイキャスター(41)
  • KTC(16)
  • コクヨ(15)
  • サンワサプライ(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • トップ工業(12)
  • 水本機械製作所(12)
  • ワコーパレット(12)
  • エレコム(10)
  • イシハシ精工(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「g-75」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーターイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
回転グリップ イマオコーポレーション回転グリップイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ寸法M8×1.25トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Rイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター イマオコーポレーションダイアルインジケーターイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーションBJ747 ストラップサポーターイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
SD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ) イマオコーポレーションSD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
メタルラッチ(コンプレッションタイプ) イマオコーポレーションメタルラッチ(コンプレッションタイプ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
TTL T型ラッチ イマオコーポレーションTTL T型ラッチイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷