カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,418)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • スズキ(113)
  • 福井クラフト(50)
  • エスコ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • TRUSCO(32)
  • KOA(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • サンエス(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ノーブランド(13)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • RITCHEY(12)
  • (11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0073」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション

    BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

    イマオコーポレーション
    1,448税込1,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    969税込1,066特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション

    GH グリルノブ(回転グリップ付き)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
  • インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(ロングST.)

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
  • アイドラーボルトセット イマオコーポレーション

    アイドラーボルトセット

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション

    BBU ボールユニット(パッドタイプ)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション

    PGL ピラーグリップレバー

    イマオコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
    種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
  • BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション

    BJ735 トグルパッド

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • UN8 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN8 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-2428-F イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-2428-F

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B24質量(g)73D9C16EM10×1.5許容荷重(N)43600
  • ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12011N イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12011N

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A50質量(g)73FM12×1.75D14C25寸法E(mm)(+0.20)12B130RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション

    樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-12060-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-12060-DS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)73F12D19C60E4G5許容荷重(N)29400
  • パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-S-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-S-B

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)73タイプフェノール樹脂製推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCCヒンジジョイントベース TCC-PB TCC30-PB-S-G

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)73タイプフェノール樹脂製推奨締付トルク(N・m)12
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-60UR

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)73F12D21C60E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-80UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-80UR

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)73F12D21C60E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)80
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-35UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-35UR

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)73F12D21C60E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)35