カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • タカギ(3)
  • アルフォーインターナショナル(1)
  • SMC(439)
  • スズキ(438)
  • MAZDA(マツダ)(151)
  • エスコ(71)
  • 福井クラフト(48)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • ブリストワ(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • イシハシ精工(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g076」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットレール イマオコーポレーションフラットレールイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,626税込6,189特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001A44B16L8H5質量(g)240タイプフェノール樹脂製F45D30.7C40E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,194税込1,313特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションコンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
9,021税込9,923
1個
4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー形状その他材質(本体)S45C材質カムレバー:亜鉛ダイカスト表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
PED 拡張ピン イマオコーポレーションPED 拡張ピンイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508材質(本体)A7075
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10001イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001A44B16L8H5質量(g)210タイプフェノール樹脂製F45D22.2C32E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LBイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5H14.5質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1【最大】13.2L210.4d14.5H25.6H112.7MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200
位置決めピン 拡張ピン PED PED-20 イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-20イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6W8H38質量(g)76タイプフェノール樹脂製D119.9H135.4RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
BJ650 遠隔操作ユニット イマオコーポレーションBJ650 遠隔操作ユニットイマオコーポレーション
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
回転グリップ RG・RGS・RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPAイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
4日以内出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーションEMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10060-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10060-SUSイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)60H26質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLPイマオコーポレーション
7,760税込8,536
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12075 イマオコーポレーション位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-12075イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
W10L75質量(g)76タイプフェノール樹脂製L112L222L353D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12075 イマオコーポレーション位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12075イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
W10L75質量(g)76タイプフェノール樹脂製L112L222L353D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応