カテゴリ
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- タカギ(11)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- リケン(45)
- TRUSCO(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- NSK(日本精工)(17)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- サンエス(14)
- NACHI(不二越)(13)
- エスコ(12)
- 水本機械製作所(10)
- PROST's(10)
- 岩田製作所(9)
- KTC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g079」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
EFPH-SL エルゴプルハンドル
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
カムレバー
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻